Referencias
Festo:ADVC-50-10-A-P-A
Rubix:798194289000
fabricante:188268
EAN:4052568148737

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-50-10-A-P-A
Cilindro de carrera corta ADVC-50-10-A-P-A Para detección de proximidad, extremo del vástago del pistón con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguamiento=P: Anillos/placas de amortiguamiento flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 458,85 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,91 € Sin IVA
/ unidad
170,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días