CDQ2B140TF-175DCMZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2B140TF-175DCMZ
Rubix:799252422000
fabricante:00790135
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro140 mm
Carrera de cilindro175 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2B140TF-175DCMZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, haciendo posible montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras para montaje de auto switch han reemplazado los rieles de montaje de CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo

Cualidades

•Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple
Diámetros del cilindro *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro140 mm
Carrera de cilindro175 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
428,45 € Sin IVA
/ unidad
518,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días