ADVC-32-25-I-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-32-25-I-P
Rubix:798194274000
fabricante:188213
EAN:4052568077976
ADVC-32-25-I-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-32-25-I-P


Cilindro de carrera corta ADVC-32-25-I-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=25 mm, Diámetro del émbolo=32 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de agujeros, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas flexibles de amortiguación en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x50x45 mm
Peso neto230,68 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
86,14 Sin IVA
/ unidad
104,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días