ADVC-20-25-I-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-20-25-I-P-A
Rubix:798194249000
fabricante:188144
EAN:4052568005054
ADVC-20-25-I-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-20-25-I-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-20-25-I-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago del pistón con rosca hembra. Stroke=25 mm, Piston diameter=20 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)62x32x37 mm
Peso neto170,8 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro25 mm
71,35 € Sin IVA
/ unidad
86,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días