CCI-SA-016-0015-003122411000000000000012 [R422001562]
Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Ver información técnicaReferencias
Aventics:R422001562
Rubix:799183277000
EAN:3666750018497

Detalles de producto : CCI-SA-016-0015-003122411000000000000012 [R422001562]
Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Compact cylinder
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindros compactos iso 21287 serie cci |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,85 € Sin IVA
/ unidad
88,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días