Referencias
SMC:CUJB8-6SM
Rubix:799255263000
fabricante:CUJB8-6SM
EAN:3618035664325

Resumen técnico
| Tipo | cilindro miniatura de montaje libre |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : CUJB8-6SM
Diámetros (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 Recorridos de hasta 50 mm Compatible con auto-switch Múltiples superficies de montaje directo.
Cualidades
Montaje libre miniatura Cilindro compacto que ahorra espacio Disponible en diámetros de 4mm a 20mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro miniatura de montaje libre |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 6 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,09 € Sin IVA
/ unidad
37,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días