Referencias
Festo:ADVC-32-20-A-P-A
Rubix:798194278000
fabricante:188217
EAN:4052568078010

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-32-20-A-P-A
Cilindro de carrera corta ADVC-32-20-A-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 238,8 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,00 € Sin IVA
/ unidad
113,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días