MGPM63TF-350Z

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPM63TF-350Z
Rubix:798955017000
fabricante:MGPM63TF-350Z
EAN:3618035894159
MGP-Z, Compact Guide Cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro350 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPM63TF-350Z


El nuevo estilo MGP tiene una varilla de guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta un 17% respecto al MGP original. ??La serie está diseñada para aplicaciones con altas cargas laterales, como las de manipulación de materiales, elevación y detención. El?cilindro utiliza un diseño ultracompacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo de guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece una mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ.

Cualidades

•Cilindro guía compacto, alta precisión, nuevo estilo
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm?hasta 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diversas longitudes de cable de conexión

Información técnica


Atributos
Peso neto13460 g
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro350 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
745,34 € Sin IVA
/ unidad
901,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días