Referencias
Festo:DPDM-20-5-S-PA
Rubix:799262419000
fabricante:4840807
EAN:4052568293383
Documentos
Detalles de producto : DPDM-20-5-S-PA
Cualidades
Versiones de doble efecto y simple efecto
Con y sin protección antigiro
Facilidad de intercambio con respecto al cilindro compacto DMM
Fácil montaje gracias a una gama de interfaces de montaje
Opcional: resistente al calor hasta 120 °C
Con y sin protección antigiro
Facilidad de intercambio con respecto al cilindro compacto DMM
Fácil montaje gracias a una gama de interfaces de montaje
Opcional: resistente al calor hasta 120 °C
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto dpdm-20-5-s-pa |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,04 € Sin IVA
/ unidad
77,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días