ADVULQ-100-60-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica
Referencias
Festo:ADVULQ-100-60-P-A
Rubix:798192914000
fabricante:156756
EAN:4052568120092
ADVULQ-100-60-P-A Compact cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-100-60-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-100-60-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=60 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=Doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto3600 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
660,90 Sin IVA
/ unidad
799,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días