ADVC-16-5-I-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-16-5-I-P
Rubix:798194228000
fabricante:188113
EAN:4052568077006
ADVC-16-5-I-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-16-5-I-P


Cilindro de carrera corta ADVC-16-5-I-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca interior. Carrera=5 mm, Diámetro del émbolo=16 mm, Amortiguación=P: anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquier, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x18x20 mm
Peso neto39,03 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
54,53 € Sin IVA
/ unidad
65,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días