Referencias
Festo:ADVC-16-20-I-P-A
Rubix:798088100000
fabricante:188111
EAN:4052568076986

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-16-20-I-P-A
Cilindro de carrera corta ADVC-16-20-I-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Amortiguación=P: Anillas/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 108 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,13 € Sin IVA
/ unidad
80,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días