Referencias
SMC:CDUW20-50D
Rubix:799254584000
fabricante:CDUW20-50D

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDUW20-50D
La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen capacidad para auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.
Cualidades
•Cilindro de montaje libre, tipo vástago doble
Ahorra espacio
Compatible con auto-switch
Ahorra espacio
Compatible con auto-switch
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 193x40x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 103 g |
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,39 € Sin IVA
/ unidad
117,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días