CQ2B32TF-35DMZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B32TF-35DMZ
Rubix:799252035000
fabricante:CQ2B32TF-35DMZ
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro35 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B32TF-35DMZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, haciendo posible montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switch han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.

Cualidades

•Cilindro compacto de doble efecto, varilla simple
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro35 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
45,22 € Sin IVA
/ unidad
54,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días