Referencias
Festo:ADVC-100-20-A-P-A
Rubix:798194330000
fabricante:188342
EAN:4052568149468

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-100-20-A-P-A
Cilindro de carrera corta ADVC-100-20-A-P-A. Para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Stroke=20 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2419 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,25 € Sin IVA
/ unidad
374,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días