Referencias
SMC:MGPL32TF-175AZ
Rubix:799247322000
fabricante:MGPL32TF-175AZ

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 175 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPL32TF-175AZ
El nuevo estilo MGP tiene una varilla guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta un 17% respecto al MGP original. La serie está diseñada para aplicaciones con altas cargas laterales encontradas en manipulación de materiales, elevación y detención. El cilindro utiliza un diseño ultra-compacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también aumenta la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras de montaje para interruptores en dos caras y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ
Cualidades
•Cilindro guía compacto, alta precisión
Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm a 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diversas longitudes de cable
Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm a 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diversas longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 175 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
695,51 € Sin IVA
/ unidad
841,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días