Referencias
Festo:DSBF-C-40-160-PPSA-N3-R
Rubix:799267208000
fabricante:1779437
EAN:4052568247546

Resumen técnico
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-40-160-PPSA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-40-160-PPSA-N3-R Carrera=160 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=PPS : Amortiguación de fin de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
Standard cylinder
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1408,6 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,12 € Sin IVA
/ unidad
221,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días