CDS2B160TF-300

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDS2B160TF-300
Rubix:799253916000
fabricante:00472864
SMC CYLINDER CDS2B160TF-300

Resumen técnico

Diámetro de cilindro160 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDS2B160TF-300


La serie CS2 de cilindros de aire es el cilindro de mayor diámetro de SMC. Esta serie está disponible en diámetros de hasta 12" y longitudes de carrera de hasta 60". Además, el CS2 puede solicitarse preparado para auto-switch. Otras opciones incluyen diámetros grandes de hasta 12" (300mm), diversas configuraciones de montaje, amortiguador para atenuación de ruido y lubricación opcional.

Cualidades

Cilindro tie-rod de gran calibreTamaños de diámetro (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 320Carreras hasta 1600 mmVariaciones de cilindro: Liso, tubería axial centralizada.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro160 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
712,16 € Sin IVA
/ unidad
861,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días