Referencias
SMC:C75E40-50
Rubix:752102224043
EAN:3618035502481

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Detalles de producto : C75E40-50
Cilindro neumático
Diámetros interiores (mm): 32, 40
Carreras estándar hasta 300 mm
Juego de referencias para actuadores con soportes de montaje, soportes de cabeza de vástago e interruptores automáticos disponibles
Numerosas opciones bajo pedido disponibles.
Diámetros interiores (mm): 32, 40
Carreras estándar hasta 300 mm
Juego de referencias para actuadores con soportes de montaje, soportes de cabeza de vástago e interruptores automáticos disponibles
Numerosas opciones bajo pedido disponibles.
•Cilindro estándar, doble efecto, vástago simple.
•Diámetros (mm): 32, 40.
•Recorridos estándar hasta 300mm.
•Compatible con Auto Switch.
Imán: Ninguno
Serie: 75 (Estándar)
Cubierta de cabeza: E (Double End Boss-cut)
Diámetro del cilindro: 40mm
Carrera: 50
Amortiguación: Tope de goma
Cubierta de vástago: sin protector de vástago
Soporte de montaje: Ninguno
Accesorio: Ninguno
Tipo de montaje del Auto Switch: Ninguno
Auto Switch: Sin interruptor
Cable de salida o conector pre-cableado: 0.5m (O ninguno en caso de no interruptor)
Número: 2 pcs. (O ninguno en caso de no interruptor)
Opciones de extremo del vástago: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja velocidad: Ninguna
Raspador de servicio pesado: Ninguno
Fabricado en acero inoxidable: Estándar
Carrera larga: Estándar
•Diámetros (mm): 32, 40.
•Recorridos estándar hasta 300mm.
•Compatible con Auto Switch.
Imán: Ninguno
Serie: 75 (Estándar)
Cubierta de cabeza: E (Double End Boss-cut)
Diámetro del cilindro: 40mm
Carrera: 50
Amortiguación: Tope de goma
Cubierta de vástago: sin protector de vástago
Soporte de montaje: Ninguno
Accesorio: Ninguno
Tipo de montaje del Auto Switch: Ninguno
Auto Switch: Sin interruptor
Cable de salida o conector pre-cableado: 0.5m (O ninguno en caso de no interruptor)
Número: 2 pcs. (O ninguno en caso de no interruptor)
Opciones de extremo del vástago: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja velocidad: Ninguna
Raspador de servicio pesado: Ninguno
Fabricado en acero inoxidable: Estándar
Carrera larga: Estándar
Cualidades
Estándar, doble efecto, simple vástago
Disponible en 3 estilos de montaje básicos
Cojín de goma o cojín de aire
Disponible en 3 estilos de montaje básicos
Cojín de goma o cojín de aire
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 790 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,75 € Sin IVA
/ unidad
107,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días