Referencias
SMC:CD85RAF20-125-B
Rubix:799253934000
EAN:3618035409414

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CD85RAF20-125-B
La serie C85 cumple con las normas ISO 6432 y CETOP RP52P. La serie C85 está disponible con diámetros de 8 mm a 25 mm y con carreras estándar de 10 a 300 mm. El diseño único del sello del vástago evita la entrada de polvo, y su eficacia es tal que la serie C85 puede utilizarse en entornos extremadamente polvorientos. Con sus retenes resistentes a la abrasión y sus juntas frontales reemplazables, la serie C85 ofrece una vida útil excepcional.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 265 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,93 € Sin IVA
/ unidad
78,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días