Referencias

SMC:C75E40-10
Rubix:752102217043
EAN:3618035502672
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C75E40-10


Cilindro neumático
Diámetros interiores (mm): 32, 40
Carreras estándar hasta 300 mm
Juego de referencias para actuadores con soportes de montaje, soportes de cabeza de vástago e interruptores automáticos disponibles
Numerosas opciones bajo pedido disponibles.

Cualidades

Estándar, doble efecto, simple vástago
Disponible en 3 estilos de montaje básicos
Cojín de goma o cojín de aire

Información técnica


Atributos
Peso neto682 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro neumático
83,64 € Sin IVA
/ unidad
101,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días