Referencias
SMC:MGZ25TF-125
Rubix:799250340000
fabricante:MGZ25TF-125

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro de doble potencia no giratorio |
Documentos
Detalles de producto : MGZ25TF-125
La serie MGZ es un cilindro neumático de doble potencia sin lubricación, disponible en versiones giratoria y no giratoria. El diseño único del MGZ duplica el área presurizada durante la extensión, lo que convierte al MGZ en un cilindro ideal para operaciones de elevación y prensado. El MGZ con bloqueo en el extremo frontal sujeta la varilla cuando está extendida.
Cualidades
Cilindro de doble potencia no giratorioDiámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80Recorridos estándar de 75 a 1000mmTipos de rosca de puerto: PT, NPT, GRaspador de bobina opcionalCompatible con Auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro de doble potencia no giratorio |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,86 € Sin IVA
/ unidad
511,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días