Referencias

SMC:MGZ20-75
Rubix:799254321000
fabricante:MGZ20-75
EAN:3618035887670
MGZ, Double Power Cylinder, Non-rotating

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipomgz
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGZ20-75


La serie MGZ es un cilindro de aire de doble potencia sin lubricación, disponible tanto en versiones giratorias como no giratorias. El diseño único del MGZ duplica el área presurizada para la extensión, lo que convierte al MGZ en un cilindro ideal para operaciones de elevación y prensado. El MGZ con bloqueo en el extremo frontal retiene la varilla cuando está extendida.
MGZ, Cilindro doble fuerza, Antigiro

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x181x39 mm
Peso neto74 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipomgz
361,81 € Sin IVA
/ unidad
437,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días