Referencias
Festo:DPDM-6-15-PA
Rubix:799146971000
fabricante:4830902
EAN:4052568292546

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : DPDM-6-15-PA
Cualidades
•Versiones de doble y simple efecto
Con y sin protección contra la rotación
Fácil de intercambiar en comparación con el cilindro compacto DMM
Fácil de montar gracias a una gama de interfaces de montaje
Con y sin protección contra la rotación
Fácil de intercambiar en comparación con el cilindro compacto DMM
Fácil de montar gracias a una gama de interfaces de montaje
Aplicaciones
Detención de piezas pequeñas
Información técnica
Atributos
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,79 € Sin IVA
/ unidad
59,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días