JMGPM-12-10 01448109

JMGP, Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JMGPM12-10
Rubix:798656601000
fabricante:JMGPM12-10
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMGPM-12-10 01448109


Cilindro de doble vástago con cojinete deslizante. Compacto y ligero. Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras de hasta 200 mm. Amortiguador de tope. Posibilidad de conexión en 4 direcciones. 3 opciones de montaje.

Cualidades

Cilindro de doble vástago con cojinete deslizante. Compacto y ligero. Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras de hasta 200 mm. Amortiguador de tope. Posibilidad de conexión en 4 direcciones. 3 opciones de montaje.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
149,08 € Sin IVA
/ unidad
180,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días