DPDM-16-10-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-16-10-PA
Rubix:799146913000
fabricante:4833186
EAN:4052568293017
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DPDM-16-10-PA


Cualidades

-Versiones de doble y simple efecto
Con y sin protección contra giro
Fácil de intercambiar en comparación con el cilindro compacto DMM
Sencillo de montar gracias a una gama de interfaces de montaje.

Aplicaciones

Detención de piezas pequeñas

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.8 bar
61,78 € Sin IVA
/ unidad
74,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días