CQ2WB25-5D 00073974

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2WB25-5D
Rubix:752103808043
fabricante:CQ2WB25-5D
EAN:3618035682435
brand logo

Resumen técnico

Tipoestándar; doble efecto (d/a)
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2WB25-5D 00073974


El SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, dependiendo de las condiciones de instalación.  Las ranuras de montaje del interruptor automático han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y seguridad del trabajo.
C(D)Q2W, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago doble con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compatible con auto-switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x49x40 mm
Peso neto99 g
Tipoestándar; doble efecto (d/a)
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm
Presión de servicio máx.10 bar
49,42 € Sin IVA
/ unidad
59,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días