ADN-S-10-5-A-A

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADN-S-10-5-A-A
Rubix:798973266000
fabricante:8080587
EAN:4052568447427
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADN-S-10-5-A-A


Los cilindros compactos ADN-S son extremadamente pequeños y ligeros y ofrecen un rendimiento excelente con pequeños movimientos debido a la carcasa compacta de una sola pieza

Cualidades

-Potente
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo

Aplicaciones

Cargas pequeñas;Velocidades bajas;Capacidad de amortiguación pequeña

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.8 bar
33,59 € Sin IVA
/ unidad
40,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días