CDU32TF-15D

Cilindro de montaje libre CDU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDU32TF-15D
Rubix:799253795000
fabricante:00453523
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDU32TF-15D


El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
89,55 € Sin IVA
/ unidad
108,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días