ADVULQ-16-30-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-16-30-A-P-A
Rubix:798192927000
fabricante:156770
EAN:4052568120238
ADVULQ-16-30-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-16-30-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-16-30-A-P-A. Para detección por proximidad. Asegurado contra rotación por medio de vástago de pistón cuadrado. Carrera=30 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto159 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
148,04 € Sin IVA
/ unidad
179,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días