Referencias
Festo:ADVULQ-80-10-A-P-A
Rubix:798193620000
fabricante:156826
EAN:4052568120795

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-80-10-A-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-80-10-A-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1930 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
447,97 € Sin IVA
/ unidad
542,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días