Referencias
Festo:DPDM-Q-32-5-S-PA
Rubix:799262314000
fabricante:4828490
EAN:4052568292294
Documentos
Detalles de producto : DPDM-Q-32-5-S-PA
Compacto: más corto, más ligero y que puede atornillarse directamente de diferentes maneras. Amortiguación constante, con vástago no rotativo o pasante, de simple o doble efecto: exactamente como lo necesite.
Cilindro compacto DPDM-Q
Cualidades
Fijación mediante orificios pasantes y rosca interior
Diseño compacto
Diferentes variantes de vástago de pistón
Diseño compacto
Diferentes variantes de vástago de pistón
Información técnica
Atributos
| Tipo | verin compact dpdm-q-32-5-s-pa |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,99 € Sin IVA
/ unidad
125,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días