Referencias
Festo:DPDM-20-10-S-PA
Rubix:799262420000
fabricante:4840808
EAN:4052568293390

Documentos
Detalles de producto : DPDM-20-10-S-PA
Cualidades
Versiones de doble efecto y simple efecto
Con y sin protección antigiro
Facilidad de intercambio con respecto al cilindro compacto DMM
Fácil montaje gracias a una gama de interfaces de montaje
Opcional: resistente al calor hasta 120 °C
Con y sin protección antigiro
Facilidad de intercambio con respecto al cilindro compacto DMM
Fácil montaje gracias a una gama de interfaces de montaje
Opcional: resistente al calor hasta 120 °C
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto dpdm-20-10-s-pa |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,04 € Sin IVA
/ unidad
77,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días