DPDM-20-5-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-20-5-PA
Rubix:799262416000
fabricante:4840799
EAN:4052568293307
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto dpdm-20-5-pa
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm

Documentos

Detalles de producto : DPDM-20-5-PA


Cualidades

Versiones de doble efecto y simple efecto
Con y sin protección antigiro
Facilidad de intercambio con respecto al cilindro compacto DMM
Fácil montaje gracias a una gama de interfaces de montaje
Opcional: resistente al calor hasta 120 °C

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto dpdm-20-5-pa
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm
64,04 € Sin IVA
/ unidad
77,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días