RA/192032/MX/80

Cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

IMI Norgren:RA/192032/MX/80
Rubix:798600522000
fabricante:RA/192032/MX/80
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto iso, de doble efecto, vástago con rosca interna (pistón magnético, amortiguación por buffer)
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RA/192032/MX/80


Cilindro de carrera corta, diámetro 32 mm, carrera 80 mm, de doble efecto

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto iso, de doble efecto, vástago con rosca interna (pistón magnético, amortiguación por buffer)
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro80 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
105,94 € Sin IVA
/ unidad
128,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días