Referencias
Festo:ADN-S-20-15-I-P-A
Rubix:799148015000
fabricante:8076338
EAN:4052568299941

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de aire compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 34.5 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADN-S-20-15-I-P-A
Los cilindros compactos ADN-S son extremadamente pequeños y ligeros y ofrecen un rendimiento excelente con pequeños movimientos debido a la carcasa compacta de una sola pieza
Cualidades
-Potente
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo
Aplicaciones
Cargas pequeñas;Velocidades bajas;Capacidad de amortiguación pequeña
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro de aire compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 34.5 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,42 € Sin IVA
/ unidad
52,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días