CQ2A80TF-100DZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2A80TF-100DZ
Rubix:799250681000
fabricante:00796524
SMC COMPACT CYLINDER CQ2A80TF-100DZ

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2A80TF-100DZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
147,72 € Sin IVA
/ unidad
178,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días