CDQ2A32TF-5SZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2A32TF-5SZ
Rubix:799252913000
fabricante:00788698
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2A32TF-5SZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switches han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad en el trabajo.

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Roscas de puerto: M; Rc, NPT o G
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
47,03 € Sin IVA
/ unidad
56,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días