CDQ2B180TF-75DCZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2B180TF-75DCZ
Rubix:799252378000
fabricante:00790377
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro180 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2B180TF-75DCZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, posibilitando el montaje de interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para interruptores automáticos han reemplazado las guías de montaje de CQ2s, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo

Cualidades

•Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con interruptores automáticos

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro180 mm
Carrera de cilindro75 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
542,21 € Sin IVA
/ unidad
656,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días