Referencias
Festo:ADVULQ-20-10-A-P-A
Rubix:798192930000
fabricante:156773
EAN:4052568120269

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-20-10-A-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-20-10-A-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 191,6 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,91 € Sin IVA
/ unidad
178,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días