Referencias
SMC:JCDQ40-10
Rubix:799247042000
fabricante:JCDQ40-10
Documentos
Detalles de producto : JCDQ40-10
Cilindro compacto, de doble efecto, vástago simple.
Ligero 25 g (ø12 carrera 5).
Diámetros (mm): 12 ~ 100.
Carreras hasta 50 mm.
Amortiguador de tope.
Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.
Ligero 25 g (ø12 carrera 5).
Diámetros (mm): 12 ~ 100.
Carreras hasta 50 mm.
Amortiguador de tope.
Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | jcdq40-10 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,73 € Sin IVA
/ unidad
80,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días