EG-4-20-PK-2

Cilindro redondo EG

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:EG-4-20-PK-2
Rubix:798190351000
fabricante:15888
EAN:4052568066703
EG-4-20-PK-2 Round cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro redondo eg
Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : EG-4-20-PK-2


Cilindro redondo EG-4-20-PK-2 Micro neumático Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=4 mm, Amortiguación=Sin amortiguación, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=(* Pistón, * Vástago del pistón, * Cuerpo del cilindro)

Información técnica


Atributos
Peso neto7,38 g
Tipocilindro redondo eg
Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro20 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,45 Sin IVA
/ unidad
57,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días