Referencias
SMC:CDQ2KWB40TF-100DMZ
Rubix:799248088000

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2KWB40TF-100DMZ
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras para montaje de auto switch han sustituido a los CQ2s mounting rails, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y seguridad del trabajo.
Cualidades
•Cilindro compacto, de doble efecto y vástago simple
Diámetros (bore) *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto switch
Diámetros (bore) *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,42 € Sin IVA
/ unidad
198,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días