RDQB63TF-75

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:RDQB63TF-75
Rubix:799255654000
fabricante:00260171
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RDQB63TF-75


La nueva construcción con amortiguador neumático de la serie RQ permite que esta serie conserve las ventajas de un cilindro compacto. La singular construcción de amortiguador neumático elimina el anillo de amortiguación utilizado en los amortiguadores neumáticos de tipo convencional, lo que reduce la longitud total del cilindro. La serie RQ satisface las demandas de reducción del impacto, reducción de ruido y mejora de la repetibilidad al final de la carrera.

Cualidades

•Construcción única de amortiguador neumático sin anillo de amortiguación
Amplia variedad de tamaños desde °20 hasta °100
Casi el triple de la energía cinética admisible
Mejora en la reducción de ruido * y en la repetibilidad
Montaje intercambiable

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro75 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
169,94 Sin IVA
/ unidad
205,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días