Referencias
SMC:CDQMA50TF-15
Rubix:799254602000
fabricante:00225712

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQMA50TF-15
El CQM es un cilindro compacto integrado con una varilla guía y una placa. La serie está disponible en diámetros de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm. La precisión de no rotación es 0. 2 o menos. La serie CQM permite montar una pieza de trabajo directamente en la placa de utillaje. Los interruptores automáticos pueden montarse/retirarse incluso cuando la placa está retraída
Cualidades
•Cilindro compacto tipo varilla guía
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
Recorridos estándar *: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K
Precisión de no rotación 0.2 o menos
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
Recorridos estándar *: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K
Precisión de no rotación 0.2 o menos
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,27 € Sin IVA
/ unidad
157,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días