Referencias
Festo:ADVULQ-63-25-P-A
Rubix:798190734000
fabricante:156734
EAN:4052568119874

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-63-25-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-63-25-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1380 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
370,88 € Sin IVA
/ unidad
448,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días