CDQMA32TF-45

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQMA32TF-45
Rubix:799253790000
fabricante:00582797
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro45 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQMA32TF-45


El CQM es un cilindro compacto integrado con un vástago guía y una placa. La serie está disponible en diámetros de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm. La precisión de no rotación es 0.2 o menos. La serie CQM permite montar una pieza de trabajo directamente en la placa de herramientas. Los interruptores automáticos pueden montarse/retirarse incluso cuando la placa está retraída

Cualidades

•Cilindro compacto tipo vástago guía
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, and 100
Carreras estándar *: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral de la CQ2K
Precisión de no rotación 0.2 o menos

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro45 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
113,75 € Sin IVA
/ unidad
137,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días