CDQ2KWA50TF-20DZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDQ2KWA50TF-20DZ
Rubix:799249658000
fabricante:00793799
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDQ2KWA50TF-20DZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los interruptores automáticos han reemplazado a las carrileras de montaje del CQ2, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango estándar de carrera *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,46 Sin IVA
/ unidad
209,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días