CDQ2A80TF-10DMZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDQ2A80TF-10DMZ
Rubix:799252657000
fabricante:00789568
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDQ2A80TF-10DMZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switches han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad en el trabajo.

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Roscas de puerto: M; Rc, NPT o G
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,62 Sin IVA
/ unidad
165,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días