Referencias
SMC:CDQMA63TF-30
Rubix:799253776000
fabricante:00400303

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQMA63TF-30
El CQM es un cilindro compacto integrado con varilla guía y placa. La serie está disponible en diámetros de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, y 100mm. La precisión antirotación es 0.2 o menos. La serie CQM permite montar la pieza de trabajo directamente en la placa de utillaje. Los interruptores automáticos se pueden montar/retirar incluso cuando la placa está retraída
Cualidades
•Cilindro compacto tipo varilla guía
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, y 100
Carreras estándar *: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K
Precisión antirotación 0.2 o menos
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, y 100
Carreras estándar *: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K
Precisión antirotación 0.2 o menos
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,95 € Sin IVA
/ unidad
250,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días